Motion
JFC1011
Tabouret d’atelier – fixe, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05049824
N° MFRJFC1011
Prix369.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tabouret d’atelier – fixe, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05049824
N° MFRJFC1011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix369.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    44 po
  • Hauteur maximale du siège
    34 po
  • Diamètre du siège
    14 po
  • Épaisseur du siège
    3-1/2 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Capacité
    300 lb
  • Couleur
    Noir/Métal
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Matériel
    Vinyle rembourré, acier chromé
  • Matériau du siège/baie
    Tissu en vinyle sur mousse
  • Type
    Magasiner les tabourets
  • Roue ou stationnaire
    Stationnaire

Aperçu

Description du fabricant
JFC1011 BOUTIQUE DE STOOL HD
  • Service intensif
  • Réglage de la hauteur du siège de levage pneumatique à essence 29 po-34 po
  • Siège en mousse épaisse et confortable
  • Dos en mousse épaisse profilée
  • Commande du siège
  • Réglage de la profondeur arrière