Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 oz
- Taille du bâton de colle18 oz
- Résistance au cisaillement2500-3500 psi
- Gravité spécifique1.14
Détails
- Matériau adhésifPolyuréthane durci à l’humidité
- Plage de température d’applicationSupérieur à 40°F, meilleur à température ambiante
- Heure de la demande24 heures
- Type de basePolyuréthane
- Base chimiquePolyuréthane durci à l’humidité
- CouleurHavane
- Couleur une fois secHavane
- Type de contenantBouteille
- Temps de durcissement80 % en 1-2 heures
- Heure du présentoir10-15 minutes
- Séchage complet24 h
- Comp. matérielBois, pierre, métal, céramique, mousse, verre, béton et plus encore
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Normes respectéesANSI/HPVA Type I
- CUP_NON052427500182
- Temps de travail10-15 minutes
Aperçu
- 100 % imperméable : Ne se décompose pas lorsqu’exposé aux éléments extérieurs
- Polyvalent : lie facilement le bois, la pierre, le métal, la céramique, la mousse, le verre, le béton et bien plus encore!
- Incroyablement fort : S’étend 3 fois dans les matériaux pour former un lien incroyablement solide
- Résistant à la température : la liaison résiste aux températures chaudes et froides
- Temps de serrage : 1-2 heures