Motion
MX-500DS-11
Poste de soudage, tension d'entrée : 100-130V, puissance de fonctionnement : 40W, précision de la température : ±1.1°C
N° D’ARTICLE MI05051721
N° MFRMX-500DS-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de soudage, tension d'entrée : 100-130V, puissance de fonctionnement : 40W, précision de la température : ±1.1°C
N° D’ARTICLE MI05051721
N° MFRMX-500DS-11
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’entrée
    100-130 V
  • Puissance de fonctionnement
    40 W
  • Fer à souder utilisé
    STTC
  • Précision de la température
    ±1.1 °C

Aperçu

Description du fabricant
MX-500DS-11 SYSTÈME DE SOUDURE/SOUDEUSE 2