Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale16.4900 po
- Dimension C de la longueur totale16.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids84 lb
Détails
- Détails supplémentairesBrosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension6.6 A @ 460 V; 14.0 A @ 208 V; 13.2 A @ 230 V
- DemandesMoteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1750 tr/min
- Description5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3636M, OPSB, F1
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge14 A;7 A
- Courant de pleine charge14.00–13.20 / 6.60 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Hz60 Hz
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEM3218T-G
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de mise à la terre de l’arbre
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Plaque signalétiqueEM3218T-G
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568547731
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Prêt pour l’onduleur;Mise à la terre de l’arbre;efficacité supérieure NEMA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure