Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis200
- Couleur de la ficheBrun
- Matériau de la ficheMousse souple
- Forme de la fichePuce
- Gamme de produitsFiches camouflage
- Normes respectéesCSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
- CUP_NON092311660806