Motion
DF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT

GRACO INC
DF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT

DF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT
N° D’ARTICLE MI05053550
N° MFRDF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT
Prix5,087.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT

DF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT
N° D’ARTICLE MI05053550
N° MFRDF6666,2150I-PA01AI1SPSPSPPT
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
Prix5,087.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    236273
  • Entrée d'air
    1/2 po; 12.7 mm
  • Matériau de la bille
    Santoprène
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.2500 po; 6.35 mm
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D0F666
  • Matériaux mouillés
    Aluminium, Kynar (PVDF), Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DF6666