Motion
40-1 COMME LIEN D/OFFSET

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 AS D/OFFSET LINK

Maillon décalé - 40 / 1/2 po chaîne et pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05054170
N° MFR40-1 AS D/OFFSET LINK
Prix54.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 AS D/OFFSET LINK

Maillon décalé - 40 / 1/2 po chaîne et pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05054170
N° MFR40-1 AS D/OFFSET LINK
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
Prix54.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.721 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.721 po
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71851
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 500 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    COMME
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718512

Aperçu

Description du fabricant
DRV-40-1 LIEN DE DÉCLENCHEMENT AS;71851 40-1 AS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer