Motion
5V1609

TB WOODS
5V1609

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 16 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05054280
N° MFR5V1609
Prix2,461.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V1609

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 16 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05054280
N° MFR5V1609
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
Prix2,461.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Visage Largeur  
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.0000 po
  • Diamètre du pas
    16 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    698672061919
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    9
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672061919

Aperçu

Description du fabricant
5V16.0X9-J ULTRA-V SHEAVE