Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie8V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet2-15/16 à 5-15/16 po
- Visage Largeur7.1250 po
- Longueur jusqu’à Alésage8.1250 po
- Extérieur Diamètre44.5000 po
- Diamètre du pas44.5 po
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsN
- Numéro CUP du fabricant698672072007
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672072007