Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.500 po
- Hauteur totale2.810 po
- Longueur totale4.000 po
- Largeur totale3.6300 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1500 lbf
- Type de boîtierFermé non ajustable
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSuper SPB
- CUP_NON662486583417