Motion
TWN20-L4L
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Closed, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05054525
N° MFRTWN20-L4L
Prix1,342.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Closed, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05054525
N° MFRTWN20-L4L
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
Votre prix1,342.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.500 po
  • Hauteur totale
    2.810 po
  • Longueur totale
    4.000 po
  • Largeur totale
    7.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    3000 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Série
    Super TWN
  • CUP_NON
    662486959601

Aperçu

Description du fabricant
TWN-20-L4L BLOC D’OREILLER JUMEAU