Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Longueur totale de l’accouplement27 mm
- Code de taille de raccord16
- Longueur jusqu’à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurZinc
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Comprend(2) Vis de pression
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514458039
- Numéro CUP du fabricant685144580399
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieMSF
- Capacité de couple4.4 po
- CUP_NON685144580399