Motion
0094846
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M7 x 1, métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055958
N° MFR0094846
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M7 x 1, métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055958
N° MFR0094846
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
Prix19.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    66 mm
  • Diamètre de la tige
    7.1 mm
  • Profondeur de taraudage
    26 mm
  • Filetage Longueur  
    13 mm
  • Taille du filetage
    M7 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
5976999 TAP M7X1 BTM 3FL D5 HSS E500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon