Motion
0273241
Tarauds Precision Twist® - série E651 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, taille de filetage 3/8 – 18 , UNC, 2 cannelures, longueur totale de 104 mm
N° D’ARTICLE MI05055980
N° MFR0273241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds Precision Twist® - série E651 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, taille de filetage 3/8 – 18 , UNC, 2 cannelures, longueur totale de 104 mm
N° D’ARTICLE MI05055980
N° MFR0273241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    6 mm
  • Longueur de la mèche
    16 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur totale
    104 mm
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    3/8 – 18

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    E651
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    B2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
0273241 PERCEUSE-TARAUD 5/16-18 E651 5/PAQUET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif