Motion
092358
Mèche à tige réduite Precision Twist Drill® - 29/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, finition oxyde de bronze, 29/32 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI05056030
N° MFR092358
Prix134.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite Precision Twist Drill® - 29/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, finition oxyde de bronze, 29/32 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI05056030
N° MFR092358

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    29/32 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    29/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M32, M45
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R56CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071923585

Aperçu

Description du fabricant
6000390 R56CO MÈCHE 29/32 S&D