Motion
092361
Mèche à tige réduite Precision Twist Drill® - 61/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, finition oxyde de bronze, 61/64 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI05056046
N° MFR092361
Prix182.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite Precision Twist Drill® - 61/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, finition oxyde de bronze, 61/64 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI05056046
N° MFR092361
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
Prix182.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    61/64 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    61/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M32, M45
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R56CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071923615

Aperçu

Description du fabricant
5999965 R56CO MÈCHE 61/64 S&D