Motion
82989

PFERD
82989

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3/4 po de diamètre de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI05056100
N° MFR82989
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
82989

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3/4 po de diamètre de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI05056100
N° MFR82989
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    697940829893

Aperçu

Description du fabricant
82989 3/4 BROSSE À EXTRÉMITÉ MÉTALLIQUE SERTIE 0,014 SS