Motion
29
Papier mat moulu - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 1/8 po, largeur : 1/2 po, longueur : 18 po
N° D’ARTICLE MI05056172
N° MFR29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Papier mat moulu - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 1/8 po, largeur : 1/2 po, longueur : 18 po
N° D’ARTICLE MI05056172
N° MFR29
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 0,062 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Répond aux normes de l’industrie par
    AISI/SAE
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
00029 M2 1/4 FORET 1/4 PI2 X 2-1/2 M2