Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord12
- Taille de l’extrémité 10.7500 po
- Extrémité 2 Taille1.0625 po
- Corps hexagonal1.0600 po
- Taille hexagonale1.0600 po
- Facteur de coupure du tuyau1.7100 po, 43.39 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre du tuyau0.7500 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Diamètre intérieur0.7500 po, 19 mm
- Longueur3.7200 po
- Taille SAE-12
- Taille0.7500 po
- Taille du filetage1-1/16-12
- Poids0.63 lb
- Largeur1.0600 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- ApplicationHydrauliques
- Série de tuyaux compatiblesTuyaux à tresse métallique de barrière
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2JIC
- Type de connexionHomme JIC
- Style de fin 1Homme JIC
- Sexe finalHomme
- Type de fin 1MJ
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- À utiliser avecTuyaux tressés à un fil, tuyaux tressés à deux fils, certains tuyaux Xpiral
- Numéro de catalogue du fabricantG25165-1212
- Compatibilité du fabricantTuyaux à tresse métallique de barrière
- Numéro CUP du fabricant072053322996
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointÉvasement JIC 37 °
- Angle assis37 °
- Normes respectéesSAE, EN, ISO
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageJIC
- Type de filHomme JIC
- TypeHomme JIC
- CUP_NON072053322996
Aperçu
- L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
- Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.