Motion
4G-4FFORX90M

GATES RUBBER CO
4G-4FFORX90M

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI05057468
N° MFR4G-4FFORX90M
Prix29.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-4FFORX90M

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI05057468
N° MFR4G-4FFORX90M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323672
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053323672

Aperçu

Description du fabricant
4G-4FFORX90M EN VRAC N G25240 7104-24055
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \