Motion
27780

3M
27780

Disque en papier Stikit , grain 220 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI05058339
N° MFR27780
Prix120.24 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27780

Disque en papier Stikit , grain 220 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI05058339
N° MFR27780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.24 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro de stock du fabricant
    60440231276
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277806
  • Nombre de disques
    175
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051141277806

Aperçu

Description du fabricant
27780 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
  • Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes