Motion
F3CL223NC

LINK-BELT
F3CL223NC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05058351
N° MFRF3CL223NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3CL223NC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05058351
N° MFRF3CL223NC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-5/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG223NL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662864251976
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
  • Série
    F3CL
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864251976

Aperçu

Description du fabricant
F3CL223NC FLANG NOIR F3-CL223NC
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, embout fermé