Motion
F3CL227NC  1 11/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05058353
N° MFRF3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05058353
N° MFRF3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Longueur de l’alésage
    1-61/64 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/8 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.1250 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Largeur totale
    5.3800 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG227NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3CL227NC Roulements à billes - F3CL227NC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7370 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864289894
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Vitesse maximale
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    4590 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864289894

Aperçu

Description du fabricant
F3CL227NC FLANG NOIR F3-CL227NC
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Unité à extrémité fermée