Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation et les zones d’assemblage.
- ApplicationAntistatique
- CouleurRose
- DescriptionDoigts en latex scellés sous vide antistatiques ISO 5 (classe 100)
- CaractéristiquesEmballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Numéro CUP du fabricant616314279188
- MatérielLatex de caoutchouc naturel
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits7C
- Normes respectéesISO 5 (Classe 100), ASTM, IESTRP-CC 005.3, Classe II
- CUP_NON616314279188
Aperçu
- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Protection sans poudre pour la manipulation des DES
- Pochette debout unique pour une identification facile du produit
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
- Résistance de surface moyenne de 5 x 1012 ohms par unité carrée
- À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques
- Conforme à la norme FDA 21 CFR
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure