Motion
BQF09-M
Gants jetables - Taille moyenne, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05065482
N° MFRBQF09-M
Prix138.23 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables - Taille moyenne, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05065482
N° MFRBQF09-M
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
Prix138.23 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Application
    Un gant polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 4 mil
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314283659
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Normes respectées
    ASTM D6319
  • CUP_NON
    616314283659

Aperçu

Description du fabricant
BQF09-M GANTS EN NITRILE BLEU MOYEN NON
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Sans latex
  • Ambidextre et sans poudre
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme à la norme RoHS