Motion
25301
Lampe de poche pleine grandeur rechargeable en polymère SL-20LP avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05066264
N° MFR25301
Prix311.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche pleine grandeur rechargeable en polymère SL-20LP avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05066264
N° MFR25301
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
Prix311.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    6V
  • Diamètre/largeur du corps
    1-1/2 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    2.5 po
  • Longueur
    13.2 po
  • Poids
    20.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    70000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    450 lm (haut), 225 lm (méd), 60 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.25 h (élevé), 5 h (moyen), 20 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 450 lumens • Distance du faisceau de 529 mètres • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Prise confortable en caoutchouc antidérapant • Pleine grandeur 13 pouces de long • IPX4 homologué pour la résistance à l’eau • Recharge complète en 9 heures
  • Comprend
    Batterie rechargeable, chargeur intelligent 120V c.a.
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926253018
  • Intensité maximale du faisceau
    25000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    450 lm
  • Durée d’exécution maximale
    20 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL1-2009
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926253018
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
25301 20LP NIMH 120V SMT NOIR
  • 450 lumens
  • Distance du faisceau de 529 mètres
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Prise confortable en caoutchouc antidérapant
  • Pleine grandeur 13 po de longueur
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Recharge complète en 9 heures