Motion
88850
Lampe de poche compacte tout usage Sure Grip de PolyTac
N° D’ARTICLE MI05066273
N° MFR88850
Prix100.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche compacte tout usage Sure Grip de PolyTac
N° D’ARTICLE MI05066273
N° MFR88850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Diamètre/largeur du corps
    1 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1-1/4 po
  • Longueur
    5.34 po
  • Poids
    4.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.75 h (élevé), 5.5 h (moyen), 34 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 600 lumens en mode Élevé • Passer en mode Faible pour 65 heures d’autonomie • Distance du faisceau de 195 mètres • Taille compacte (moins de 5.5 po) et prise texturée confortable • Construction en polymère de nylon ultra robuste • Cote d’étanchéité de IPX7 à 1 mètre pendant 30 minutes • Modes Élevé/Bas/Stroboscopique
  • Comprend
    (2) CR123A piles au lithium
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888500
  • Intensité maximale du faisceau
    4800 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    600 lm
  • Durée d’exécution maximale
    34 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926888500
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE 88850 À DEL POLYTAC, LITHO, NOIR
  • 600 lumens sur haute
  • Passer en mode Faible pour une durée de fonctionnement de 65 heures
  • Distance du faisceau de 195 mètres
  • Taille compacte (moins de 5.5 po) et prise texturée confortable
  • Construction en polymère de nylon très robuste
  • Résistance à l’eau de IPX7 m pendant 30 minutes
  • Modes haut/bas/stroboscope