Motion
SC8
Fraise - Angle de 50 °, diamètre du corps de 1/2 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI05066387
N° MFRSC8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 50 °, diamètre du corps de 1/2 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI05066387
N° MFRSC8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    #20

Détails

  • Angle fraisé
    50 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Type de tige
    Fileté
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
FRAISAGE SC8-50-20 1/2 100 DEG #20