Motion
DPEF060804
DPEF060804 BRG
N° D’ARTICLE MI05067230
N° MFRDPEF060804
Prix1.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEF060804 BRG
N° D’ARTICLE MI05067230
N° MFRDPEF060804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Bride Diamètre  
    0.6875 po
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Longueur  
    0.2500 po
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Dri-plan en métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905230875
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905230875

Aperçu

Description du fabricant
DPEF060804 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon