Motion
PGO 220 CHEMISE
Huile pour engrenages de la série PGO - 55 gal, tambour, 220 ISO, 90 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067592
N° MFRPGO 220 DRUM
Prix5,734.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série PGO - 55 gal, tambour, 220 ISO, 90 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067592
N° MFRPGO 220 DRUM
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
Prix5,734.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    475.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215483815
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -42°C/-44 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215483815
  • Viscosité
    227
  • Indice de viscosité
    242

Aperçu

Description du fabricant
L0838-062 HUILE POUR ENGRENAGES PGO220 CHARIOT
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle