Motion
PGO 320 CHEMISE
Huile pour engrenages de la série PGO - 55 gal, tambour, 320 ISO, 140 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067594
N° MFRPGO 320 DRUM
Prix6,292.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série PGO - 55 gal, tambour, 320 ISO, 140 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067594
N° MFRPGO 320 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,292.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    475.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215484010
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -35°C/-31 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215484010
  • Viscosité
    334
  • Indice de viscosité
    247

Aperçu

Description du fabricant
L0840-062 HUILE POUR ENGRENAGES PGO320 CHARIOT
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle