Motion
JUPE SFGO ULTRA 22 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 22 1GAL JUG

BIDONS SFGO ULTRA 22, 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI05067608
N° MFRSFGO ULTRA 22 1GAL JUG
Prix125.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 22 1GAL JUG

BIDONS SFGO ULTRA 22, 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI05067608
N° MFRSFGO ULTRA 22 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée •Résistance supérieure à l’oxydation •Propriétés antiusure exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de l’équipement
  • Point d’incendie
    221°C/430°F
  • Point d’éclair
    207°C/405 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    20
  • Indice de viscosité
    128

Aperçu

Description du fabricant
L0931-057 HUILE SFGO ULTRA22 1GAL JUPE
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement