Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale49.8 mm
- Longueur totale79 mm
- Largeur totale34 mm
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)3 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine