Motion
42861
Poinçon central - 3/8 po de diamètre, 4-1/2 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI05069173
N° MFR42861
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 3/8 po de diamètre, 4-1/2 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI05069173
N° MFR42861
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre du point
    3/8 po

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
9-42861 3/8 X 4-1/2 PO POINÇON CENTRAL