Motion
634
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 16 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05070300
N° MFR634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 16 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05070300
N° MFR634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLE 634-U-A
  • Description longue
    Le 634 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    634
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106979784

Aperçu

Description du fabricant
634 ROULEMENT À BILLE RADIAL