Motion
40-145-5
Grossissement max. 10x , diamètre de lentille de 1-3/8 po, réticule de comparaison optique de poche et portatif no 5
N° D’ARTICLE MI05070310
N° MFR40-145-5
Prix295.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grossissement max. 10x , diamètre de lentille de 1-3/8 po, réticule de comparaison optique de poche et portatif no 5
N° D’ARTICLE MI05070310
N° MFR40-145-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Diamètre de la lentille
    1-3/8 po
  • Agrandissement maximal
    10x

Détails

  • Champ de vision
    1-3/8 po
  • Comprend un étui
    Oui
  • Comprend des graphiques
    Comprend des graphiques
  • Comprend une source lumineuse
    Aucune source lumineuse
  • Agrandissement
    10 x
  • Tableau du nombre de réticules
    1
  • Code PSC
    6625
  • Numéro de réticule
    5
  • Tableaux des réticules inclus
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
40-145-5 COMPARATEUR OPTIQUE MANUEL 10X #5