Motion
MPD3405-6

DUFF-NORTON
MPD3405-6

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 6 in. Actionneur linéaire de course avec embrayage
N° D’ARTICLE MI05071780
N° MFRMPD3405-6
Prix1,441.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MPD3405-6

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 6 in. Actionneur linéaire de course avec embrayage
N° D’ARTICLE MI05071780
N° MFRMPD3405-6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,441.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.1875 po
  • Longueur
    14.125 po
  • Longueur rétractée
    13 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Poids
    10 lb
  • Largeur
    3.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    14 A
  • Cycle de service à charge nominale
    21 %
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    1 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR MPD3405-6
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Protection IP50 (IP52 en option)
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Frein à ressort breveté
  • Embrayage à disque de friction limitant la charge
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté