Motion
CY1HT32-800B
CY1H, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI05072220
N° MFRCY1HT32-800B
Prix2,425.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CY1H, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI05072220
N° MFRCY1HT32-800B
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
Prix2,425.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    1065 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    800 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige de haute précision CY1H à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est installé avec des guides linéaires internes à axe unique ou double pour supporter une charge et un moment plus importants ainsi qu’une plus grande précision que les séries CY1S ou CY1L .
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Amortisseur 2 PC
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide linéaire - Double axe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY1H32-PS
  • Série
    CY1
  • Type d’ajusteur de course
    B = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de réglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
CY1HT32-800B CYLINDRE PNEU
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
  • Vitesse : 70 à 500 mm/sec.
  • Disponible avec amortisseurs externes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté