Motion
5001 RS
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 28 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05072615
N° MFR5001 RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 28 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05072615
N° MFR5001 RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    5001 RS BRG
  • Description longue
    Le 5001 RS est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 16 mm, scellé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5001 RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590212934

Aperçu

Description du fabricant
5001 RS BRG