Motion
B-1012;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-1012;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073449
N° MFRB-1012;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-1012;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073449
N° MFRB-1012;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IR-612-1
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le B-1012;PDL125 est un roulement à rouleaux à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 5/8 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.05 lb, conçu pour les équipements automobiles et industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    3000 tr/min, 4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790225598

Aperçu

Description du fabricant
B-1012;PDL125 TASSE TIRÉE COMPLÈTE