Motion
B-3416;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-3416;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes avec complément complet, 2-1/8 po de diamètre extérieur, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073480
N° MFRB-3416;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-3416;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes avec complément complet, 2-1/8 po de diamètre extérieur, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073480
N° MFRB-3416;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IR-3024
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le B-3416;PDL449 roulement à aiguilles à godet étiré présente un diamètre d’alésage de 2-1/8 po, un type de fermeture ouverte, une construction à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.5000 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.29 lb, ce qui le rend adapté aux équipements lourds et aux systèmes de transmission industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790229435

Aperçu

Description du fabricant
B-3416;PDL449 COUPELLE TIRÉE COMPLÈTE