Motion
B-88;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-88;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1/2 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073579
N° MFRB-88;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-88;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1/2 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073579
N° MFRB-88;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRA-5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le B-88;PDL125 roulement à aiguilles à godet étiré a un diamètre d’alésage de 1/2 po, un type de fermeture ouverte avec une conception à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux accessoires automobiles, aux pompes et aux assemblages mécaniques compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790225499

Aperçu

Description du fabricant
B-88;PDL125 COUPELLE TIRÉE COMPLÈTE