Motion
NTA-1018;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1018;PDL449

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.6250 po d'alésage, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073629
N° MFRNTA-1018;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1018;PDL449

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.6250 po d'alésage, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073629
N° MFRNTA-1018;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    TRA-1018
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    9.79 kN
  • Lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2200 lbf
  • Série
    NTA
  • Capacité de charge statique
    30.38 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790232725

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1018;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L449
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon