Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Largeur totale0.0781 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Rondelle compatibleTRA-1220
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- SérieNTA
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- CUP_NON605790229541