Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Largeur totale0.0781 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.004 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageRiveté
- Rondelle compatibleTRA-512
- DescriptionRoulement de butée du rouleau à aiguilles
- Capacité de charge dynamique5.83 kN
- LubrificationPrévention de la rouille
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.24000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Capacité de charge dynamique radiale1310 lbf
- SérieNTA
- Capacité de charge statique13.17 kN
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- CUP_NON605790225895