Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.3125 po
- Global Largeur0.8750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR-1216
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BH-1614 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.0000 po, d’un type de fermeture ouverte avec une conception à coupelle à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 1.3125 po, d’une largeur totale de 0.8750 et d’un poids de 0.1 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes automobiles et industriels lourds.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.5200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieBH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790206917