Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Extérieur Diamètre2.3750 po
- Global Largeur0.8750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.24 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré B-3214 offre un diamètre d’alésage de 2 po, un type de fermeture ouverte, une construction à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.3750 po, une largeur totale de 0.8750 po et un poids de 0.24 lb, ce qui le rend approprié pour les machines lourdes, l’équipement agricole et les grands systèmes de transmission.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.3300 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790198076