Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur1.4375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.23 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- BridesAvec brides
- Description longueLe roulement à aiguilles KRV30.2RS.SK est doté d’un diamètre d’alésage de 10 mm, d’un diamètre extérieur de 26 mm, d’une largeur totale de 1.4375 po, d’un type de fermeture ouverte et d’un poids de 0.23 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKRV
- CUP_NON605790251573