Motion
TRA-1625
Rondelle de roulement de butée de bille - 1.0000 po DI, 1.5625 po DE
N° D’ARTICLE MI05073739
N° MFRTRA-1625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de bille - 1.0000 po DI, 1.5625 po DE
N° D’ARTICLE MI05073739
N° MFRTRA-1625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL051, TRA-1625
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2
  • CUP_NON
    605790229633

Aperçu

Description du fabricant
TRA-1625;PD;L617 RONDELLE DE BUTÉE