Motion
TRB-1220
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.7500 po DI, 1.2500 po DE
N° D’ARTICLE MI05073754
N° MFRTRB-1220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.7500 po DI, 1.2500 po DE
N° D’ARTICLE MI05073754
N° MFRTRB-1220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL125, TRB-1220
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2
  • CUP_NON
    605790229947

Aperçu

Description du fabricant
TRB-1220;PD;L125 RONDELLE DE BUTÉE